Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Wireless handheld transmitter CFF3100

Wireless handheld transmitter CFF3100

Cikksz. 0688580310

EAN 4062856847433

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Wireless handheld transmitter CFF3100

Cikksz. 0688580310
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
Maximum operating comfort by simply sending an encrypted command
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Magánterület, Tárgyterület

Felhasználható

Ajtózár-vezető CFA3100

Fedél anyaga

Műanyag

Ház anyaga

Műanyag

Burkolat színe

Fekete

Fedél fényességi szintje

Matt

Adatátvitel típusa

Bluetooth technológia

Frekvencia

2,4 GHz

Min./max. környezeti hőmérséklet

0 eddig: 40 °C

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Akkumulátor megnevezése

3V CR2032 Lítium

EK megfelelőségi nyilatkozat (CE)

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Wireless door lock drive CFA3100

DRLOKDRIV-CFA3100-SILVER

Maximum operating comfort for a door, as it can be locked and unlocked via app, finger scan or keypad
x 1 db
Wireless door lock drive CFA3100

DRLOKDRIV-CFA3100-WHITE

Maximum operating comfort for a door, as it can be locked and unlocked via app, finger scan or keypad
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lítium gombelem, 3 V

GOMBELEM-LÍTIUM-CR2032-3V

Alacsony szintű önkisülés