Wireless handheld transmitter CFF3000
Wireless handheld transmitter CFF3000
Ürün no. 0688580300
EAN 4062856847228
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygulama alanı | Özel alan |
Şunun için uygun: | Veranda döner kapıları |
Kapak malzemesi | Plastik |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Kapak rengi | Gümüş |
Kapak parlaklık seviyesi | Mat |
Veri aktarım tipi | Tescilli kablosuz |
Frekans | 868 MHz |
Min./maks. ortam sıcaklığı | 0 - 40 °C |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
Akü tasarımı | 3 V CR2032 Lityum |
EC uygunluk beyanı (CE) | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!