Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Wireless handheld transmitter CFF3000

Wireless handheld transmitter CFF3000

Art.-nr. 0688580300

EAN 4062856847228

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Wireless handheld transmitter CFF3000

Art.-nr. 0688580300
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
Maximum operating comfort by simply sending an encrypted command
Toepassingsgebied
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Privéruimte

Geschikt voor

Openslaande deuren

Montagesoort

0 - Niet van toepassing

Materiaal deksel

Kunststof

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur van de afdekking

Zilver

Glansniveau van de afdekking

Mat

DIN-richting

0 - Niet van toepassing

Soort dataoverdracht

Eigen draadloze verbinding

Frequentie

868 MHz

Min./max. omgevingstemperatuur

0 tot 40 °C

Beschermklasse IP

0 - Niet van toepassing

Aantal batterijen

1 st

Batterij-aanduiding

3V CR2032 lithium

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Ja

Milieuproductdeclaratie

0 - Niet van toepassing

EN-Norm

0 - Niet van toepassing

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Wireless patio door drive FCA3000

DRLOKDRIV-WINDOW-POWER-UNIT-FCA3000-SILV

Maximum operating comfort for a patio door, as this is opened and closed externally via a radio remote control or keypad
x 1 st
Wireless patio door drive FCA3000

DRLOKDRIV-WINDOW-POWER-UNIT-FCA3000-WHIT

Maximum operating comfort for a patio door, as this is opened and closed externally via a radio remote control or keypad
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Lithium knoopcel 3 V

KNOOPCEL LITHIUM 3,0V. CR2032

Geringe zelfontlading