Wireless handheld transmitter CFF3000
Wireless handheld transmitter CFF3000
Cikksz. 0688580300
EAN 4062856847228
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Alkalmazási terület | Magánterület |
Felhasználható | Patio lengőajtók |
Fedél anyaga | Műanyag |
Ház anyaga | Műanyag |
Burkolat színe | Ezüst |
Fedél fényességi szintje | Matt |
Adatátvitel típusa | Szabadalmazott vezeték nélküli |
Frekvencia | 868 MHz |
Min./max. környezeti hőmérséklet | 0 eddig: 40 °C |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 1 darab |
Akkumulátor megnevezése | 3V CR2032 Lítium |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!