Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Wireless handheld transmitter CFF3000

Wireless handheld transmitter CFF3000

Art.-nr. 0688580300
EAN 4062856847228
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
Maximum operating convenience: simply send an encrypted command
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Private area

Egnet for

Svingdører patio

Materiale til deksel

Plast

Materiale til hus

Plast

Farge på dekselet

Sølv

Glansnivå for deksel

Matt

Dataoverføringstype

Egenutviklet trådløs

Frekvens

868 MHz

Min./maks. omgivelsestemperatur

0 til 40 °C

Antall oppladbare batterier/batterier

1 STK

Batteribetegnelse

3V CR2032 Litium

EF-samsvarserklæring (CE)

Ja

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Wireless patio door drive FCA3000

DRLOKDRIV-WINDOW-POWER-UNIT-FCA3000-SILV

Maximum operating comfort for a patio door, as this is opened and closed externally via a radio remote control or keypad
x 1 Ant.
Wireless patio door drive FCA3000

DRLOKDRIV-WINDOW-POWER-UNIT-FCA3000-WHIT

Maximum operating comfort for a patio door, as this is opened and closed externally via a radio remote control or keypad
x 1 Ant.
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
Litiumknappcelle 3 V

KNAPPECELLEBATTERI CR2032 3V

Lavt nivå av selvutlading