Wireless dimming controller 24V w 4-chan rem ctrl
Wireless dimming controller 24V w 4-chan rem ctrl
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Inngangsspenning | 24 V |
Utgangsspenning | 24 V |
Utgangseffekt | 80 W |
Koblingstype (primær) | Plug-in system LD2 |
Koblingstype (sekundær) | Plug-in system LD2 |
Kabellengde (primær) | 100 mm |
Kabellengde (sekundær) | 100 mm |
Antall koblinger | 12 STK |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Hvit |
Lengde | 78 mm |
Bredde | 40 mm |
Høyde | 16 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.