Wireless and Zigbee control 12 V
Wireless and Zigbee control 12 V
Art.-nr. 0976502495
EAN 4062856610716
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
app or remote control
Datasheets(X)
![]() | |
Ingangsspanning | 230 V |
Verbindingstype (primair) | 0 - Niet van toepassing |
Aansluitingstype (secondair) | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Lengte | 64 mm |
Breedte | 64 mm |
Hoogte | 14,4 mm |
Frequentie | 2,4 GHz |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!