Wireless and Zigbee control 12 V
Wireless and Zigbee control 12 V
Cikksz. 0976502495
EAN 4062856610716
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
app or remote control
Adatlapok(X)
![]() | |
Bemeneti feszültség | 230 V |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fehér |
Hosszúság | 64 mm |
Szélesség | 64 mm |
Magasság | 14,4 mm |
Frekvencia | 2,4 GHz |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!