Wireless and Zigbee control 12 V
Wireless and Zigbee control 12 V
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1936917.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
app or remote control
Datové listy(X)
![]() | |
Vstupní napětí | 230 V |
Materiál skříně | Plast |
Barva pouzdra | Bílá |
Délka | 64 mm |
Šířka | 64 mm |
Výška | 14,4 mm |
Frekvence | 2.4 GHz |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!