Wired motion detector EASYLUX
Wired motion detector EASYLUX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/581128152.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Type montering | For innkapsling |
Inngangsspenning | 3.3 V/DC |
Koblingstype | Plug-in system WPS-WS |
Antall sensorer | 1 STK |
Dimbar | Nei |
Rekkevidde | 3 m |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Svart |
Lengde | 9,8 mm |
Utvendig diameter | 15,7 mm |
Installasjonsdiameter | 13 mm |
Installasjonsdybde | 8,25 mm |
Kabellengde | 2000 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.