Wired motion detector EASYLUX
Wired motion detector EASYLUX
Cikksz. 0976520071
EAN 4099618232923
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Bemeneti feszültség | 3,3 V/DC |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer, WPS-WS |
Szerelési mód | Beágyazáshoz |
Érzékelők száma | 1 darab |
Hatótávolság | 3 m |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fekete |
Hosszúság | 9,8 mm |
Külső átmérő | 15,7 mm |
Szerelési átmérő | 13 mm |
Beépítési mélység | 8,25 mm |
Kábelhossz | 2000 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!