Wired motion detector EASYLUX
Wired motion detector EASYLUX
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215451.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/581128152.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ sestavení | Pro vestavění |
Vstupní napětí | 3.3 V/DC |
Typ připojení | Plug-in system WPS-WS |
Počet snímačů | 1 ks |
S funkcí stmívání | Ne |
Dosah pokrytí | 3 m |
Materiál skříně | Plast |
Barva pouzdra | Černá |
Délka | 9,8 mm |
Vnější průměr | 15,7 mm |
Průměr instalace | 13 mm |
Instalační hloubka | 8,25 mm |
Délka kabelu | 2000 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Třída ochrany | Třída ochrany III / malé bezpečné napětí |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!