Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Wired key switch EASYLUX

Wired key switch EASYLUX

Art. 0976520073
EAN 4099618232909
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
For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de conjunto

Para embutir

Tensão de entrada

3.3 V/CC

Tipo de ligação

Sistema de encaixe WPS-WS

Regulável

Não

Material da caixa de proteção

Plástico

Cor da estrutura

Preto

Comprimento

21,5 mm

Diâmetro exterior

16,3 mm

Diâmetro de instalação

15 mm

Profundidade da instalação

20 mm

Comprimento do cabo

2000 mm

Classe de proteção IP

IP 20

Classe de proteção

Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Control module EASYLUX 12 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-1

For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
x 1 Un.
Control module EASYLUX 24 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-1

For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches