Wired key switch EASYLUX
Wired key switch EASYLUX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Type montering | For innkapsling |
Inngangsspenning | 3.3 V/DC |
Koblingstype | Plug-in system WPS-WS |
Dimbar | Nei |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Svart |
Lengde | 21,5 mm |
Utvendig diameter | 16,3 mm |
Installasjonsdiameter | 15 mm |
Installasjonsdybde | 20 mm |
Kabellengde | 2000 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.