Wired key switch EASYLUX
Wired key switch EASYLUX
Cikksz. 0976520073
EAN 4099618232909
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Bemeneti feszültség | 3,3 V/DC |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer, WPS-WS |
Szerelési mód | Beágyazáshoz |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fekete |
Hosszúság | 21,5 mm |
Külső átmérő | 16,3 mm |
Szerelési átmérő | 15 mm |
Beépítési mélység | 20 mm |
Kábelhossz | 2000 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!