Wired capacitive sensor EASYLUX
Wired capacitive sensor EASYLUX
Ürün no. 0976520072
EAN 4099618232916
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Giriş voltajı | 3,3 V/DC |
Bağlantı tipi | Geçmeli sistem WPS-WS |
Montaj tipi | Vidalı |
Sensör sayısı | 1 ADET |
Kapsama mesafesi | 30 mm |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Muhafaza rengi | Siyah |
Uzunluk | 35,2 mm |
Genişlik | 35,2 mm |
Yükseklik | 7 mm |
Kablo uzunluğu | 2000 mm |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!