Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Wired capacitive sensor EASYLUX

Wired capacitive sensor EASYLUX

Art. 0976520072
EAN 4099618232916
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
For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de conjunto

Aparafusar

Tensão de entrada

3.3 V/CC

Tipo de ligação

Plug-in system WPS-WS

Número de sensores

1 UNID

Regulável

Não

Distância de cobertura

30 mm

Material da caixa de proteção

Plástico

Cor da estrutura

Preto

Comprimento

35,2 mm

Largura

35,2 mm

Altura

7 mm

Comprimento do cabo

2000 mm

Classe de proteção IP

IP 20

Classe de proteção

Classe de proteção III/tensão muito baixa de segurança

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Control module EASYLUX 12 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-1

For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
x 1 Un.
Control module EASYLUX 24 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-1

For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches