Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Wired capacitive sensor EASYLUX

Wired capacitive sensor EASYLUX

Cikksz. 0976520072

EAN 4099618232916

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Wired capacitive sensor EASYLUX

Cikksz. 0976520072
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
For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Bemeneti feszültség

3,3 V/DC

Csatlakozótípus

Csatlakozórendszer, WPS-WS

Szerelési mód

Rácsavarozás

Érzékelők száma

1 darab

Hatótávolság

30 mm

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fekete

Hosszúság

35,2 mm

Szélesség

35,2 mm

Magasság

7 mm

Kábelhossz

2000 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Control module EASYLUX 12 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-1

For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
x 1 db
Control module EASYLUX 24 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-1

For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches