Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Wired capacitive sensor EASYLUX

Wired capacitive sensor EASYLUX

Nº de art. 0976520072
EAN 4099618232916
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
For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de montaje

Atornillado

Tensión de entrada

3.3 V/CC

Tipo de conexión

Sistema de conexión WPS-WS

Número de sensores

1 Uds

Atenuable

No

Distancia de cobertura

30 mm

Material de la carcasa

Plástico

Color de la carcasa

Negro

Longitud

35,2 mm

Anchura

35,2 mm

Altura

7 mm

Longitud del cable

2000 mm

Clase de protección IP

IP 20

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Control module EASYLUX 12 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-1

For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
x 1 Cant.
Control module EASYLUX 24 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-1

For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches