Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Wired IR sensor/door contact switch EASYLUX

Wired IR sensor/door contact switch EASYLUX

Ürün no. 0976520070

EAN 4099618232930

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Wired IR sensor/door contact switch EASYLUX

Ürün no. 0976520070
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
For connection to the EASYLUX 12 V-1 and EASYLUX 24 V-1 control modules
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Giriş voltajı

3,3 V/DC

Bağlantı tipi

Geçmeli sistem WPS-WS

Montaj tipi

Gömme için

Sensör sayısı

1 ADET

Kapsama mesafesi

120 mm

Muhafaza malzemesi

Plastik

Muhafaza rengi

Siyah

Uzunluk

16,6 mm

Dış çap

11,8 mm

Montaj çapı

10 mm

Montaj derinliği

15,6 mm

Kablo uzunluğu

2000 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Control module EASYLUX 12 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-12V-1

For controlling 12 V LED lights with wired and wireless switches
x 1 ad.
Control module EASYLUX 24 V-1

CTRLR-MODULE-EASYLUX-24V-1

For controlling 24 V LED lights with wired and wireless switches
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Housing for IR sensor/door contact switch EASYLUX

HSNG-(IR/TK-SENSOR)-EASYLUX-12/24V-BLACK

For screw mounting the wired EASYLUX IR/door contact sensor