Wired IR sensor/door contact switch EASYLUX
Wired IR sensor/door contact switch EASYLUX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Type montering | For innkapsling |
Inngangsspenning | 3.3 V/DC |
Koblingstype | Plug-in system WPS-WS |
Antall sensorer | 1 STK |
Dimbar | Ja |
Rekkevidde | 120 mm |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Svart |
Lengde | 16,6 mm |
Utvendig diameter | 11,8 mm |
Installasjonsdiameter | 10 mm |
Installasjonsdybde | 15,6 mm |
Kabellengde | 2000 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.