Wired IR sensor/door contact switch EASYLUX
Wired IR sensor/door contact switch EASYLUX
Cikksz. 0976520070
EAN 4099618232930
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Bemeneti feszültség | 3,3 V/DC |
Csatlakozótípus | Csatlakozórendszer, WPS-WS |
Szerelési mód | Beágyazáshoz |
Érzékelők száma | 1 darab |
Hatótávolság | 120 mm |
Ház anyaga | Műanyag |
Ház színe | Fekete |
Hosszúság | 16,6 mm |
Külső átmérő | 11,8 mm |
Szerelési átmérő | 10 mm |
Beépítési mélység | 15,6 mm |
Kábelhossz | 2000 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!