Wired IR sensor/door contact switch EASYLUX
Wired IR sensor/door contact switch EASYLUX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tipo de montaje | Para inclusión |
Tensión de entrada | 3.3 V/CC |
Tipo de conexión | Sistema de conexión WPS-WS |
Número de sensores | 1 Uds |
Atenuable | Sí |
Distancia de cobertura | 120 mm |
Material de la carcasa | Plástico |
Color de la carcasa | Negro |
Longitud | 16,6 mm |
Diámetro exterior | 11,8 mm |
Diámetro de la instalación | 10 mm |
Profundidad de la instalación | 15,6 mm |
Longitud del cable | 2000 mm |
Clase de protección IP | IP 20 |
Grado de protección | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!