Wire stripping pliers self-adjusting 16
Wire stripping pliers self-adjusting 16
Ürün no. 0714108016
EAN 4062856817894
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bıçak geometrisi | O şekilli |
Min./maks. tel kesiti | 0,08-16 mm² |
Min./maks. American Wire Gauge (AWG) (AWG) | 28-5 |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 195 x 23 x 134 mm |
Malzeme | Plastik / metal |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!