Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Wire stripping pliers automatic self-adj. SOLAR

Wire stripping pliers automatic self-adj. SOLAR

Ürün no. 0714109210

EAN 4099618384288

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Wire stripping pliers automatic self-adj. SOLAR

Ürün no. 0714109210
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
Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary. Large working area up to 10.0 mm²
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bıçak geometrisi

V şekilli

Min./maks. tel kesiti

1,5-10 mm²

Min./maks. American Wire Gauge (AWG) (AWG)

16-8

Uzunluk x genişlik x yükseklik

179 x 29 x 148 mm

Malzeme

Plastik / metal

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sıkıştırma pensesi seti, Solar

CRIMPPLRS-KIT-SOLAR-5PCS

Crimping and stripping tool for solar connectors