Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Wire stripping pliers automatic self-adj. SOLAR

Wire stripping pliers automatic self-adj. SOLAR

Art.-nr. 0714109210

EAN 4099618384288

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Wire stripping pliers automatic self-adj. SOLAR

Art.-nr. 0714109210
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
Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary. Large working area up to 10.0 mm²
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Bladgeometrie

V-vorm

Min./max. draaddoorsnede

1,5-10 mm²

Min./max. American Wire Gauge (AWG) (AWG)

16-8

Lengte x breedte x hoogte

179 x 29 x 148 mm

Materiaal

Kunststof/metaal

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang set, solar

KRIMPTANG-SET-SOLAR-5DLG

Krimp- en striptang voor solarverbinders