Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Wire stripping pliers automatic self-adj. SOLAR

Wire stripping pliers automatic self-adj. SOLAR

Art. N° 0714109210

EAN 4099618384288

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Wire stripping pliers automatic self-adj. SOLAR

Art. N° 0714109210
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
Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary. Large working area up to 10.0 mm²
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Géométrie de lame

En forme de V

Section de câble min./max.

1,5-10 mm²

American Wire Gauge (AWG) min./max. (AWG)

16-8

Longueur x largeur x hauteur

179 x 29 x 148 mm

Matière

Plastique / métal

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu de pinces à sertir/dénuder pour connecteurs solaires

CRIMP-SET SOLAR 5 -PCS

Pince à sertir et à dénuder pour connecteurs solaires