Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Wire stripping pliers automatic self-adj. 16.0 mm²

Wire stripping pliers automatic self-adj. 16.0 mm²

Ürün no. 0714109016

EAN 4065746614320

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Wire stripping pliers automatic self-adj. 16.0 mm²

Ürün no. 0714109016
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
Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary. Large working area up to 16.0 mm²
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bıçak geometrisi

V şekilli

Min./maks. tel kesiti

0,2-16 mm²

Min./maks. American Wire Gauge (AWG) (AWG)

24-5

Uzunluk x genişlik x yükseklik

179 x 29 x 148 mm

Malzeme

Plastik / metal

Tutma kolu malzemesi

2 bileşenli plastik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler