Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Wire stripping pliers automatic self-adj. 16.0 mm²

Wire stripping pliers automatic self-adj. 16.0 mm²

Art.-nr. 0714109016
EAN 4065746614320
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
Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary. Large working area up to 16.0 mm²
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bladgeometri

V-shaped

Min./maks. trådtverrsnitt

0,2-16 mm²

Min./maks. American Wire Gauge (AWG) (AWG)

24-5

Lengde x bredde x høyde

179 x 29 x 148 mm

Materiale

Plast/metall

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger