Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Wire stripping pliers automatic self-adj. 16.0 mm²

Wire stripping pliers automatic self-adj. 16.0 mm²

Art.-nr. 0714109016

EAN 4065746614320

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Wire stripping pliers automatic self-adj. 16.0 mm²

Art.-nr. 0714109016
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
Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary. Large working area up to 16.0 mm²
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Bladgeometrie

V-vorm

Min./max. draaddoorsnede

0,2-16 mm²

Min./max. American Wire Gauge (AWG) (AWG)

24-5

Lengte x breedte x hoogte

179 x 29 x 148 mm

Materiaal

Kunststof/metaal

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie