Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Wire stripping pliers automatic self-adj. 16.0 mm²

Wire stripping pliers automatic self-adj. 16.0 mm²

Cikksz. 0714109016

EAN 4065746614320

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Wire stripping pliers automatic self-adj. 16.0 mm²

Cikksz. 0714109016
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
Automatic gauging system, no adjustment to cable cross-section is necessary. Large working area up to 16.0 mm²
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Vágóél-geometria

V alakú

Max. huzalkeresztmetszet

0,2-16 mm²

American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG)

24-5

Hosszúság x Szélesség x Magasság

179 x 29 x 148 mm

Anyag

Műanyag / fém

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk