Wire stripping and ferrule crimping pliers QUADRO
Wire stripping and ferrule crimping pliers QUADRO
Ürün no. 0714108501
EAN 4062856506408
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bıçak geometrisi | Düz |
Min./maks. tel kesiti | 0,5-2,5 mm² |
Min./maks. American Wire Gauge (AWG) (AWG) | 20-13 |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 173 x 30 x 98 mm |
Malzeme | Plastik / metal |
Tutma kolu malzemesi | Plastik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!