Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Wire stripping and ferrule crimping pliers QUADRO

Wire stripping and ferrule crimping pliers QUADRO

Art.-nr. 0714108501
EAN 4062856506408
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
Four functions (cutting, stripping, twisting, crimping) in one tool - saves time and money
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bladgeometri

Rett

Min./maks. trådtverrsnitt

0,5-2,5 mm²

Min./maks. American Wire Gauge (AWG) (AWG)

20-13

Lengde x bredde x høyde

173 x 30 x 98 mm

Materiale

Plast/metall

Materiale til håndtak

Plast

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Endehylse, båndet

WENDFER-CU-(J2N)-WHITE-MG-0,5X14,0

Dimensional tolerances to DIN 46228 Part 4
x 500 Ant.
Endehylse, båndet

WENDFER-CU-(J2N)-GREY-MG-0,75X14,0

Dimensional tolerances to DIN 46228 Part 4
x 500 Ant.
Endehylse, båndet

WENDFER-CU-(J2N)-RED-MG-1,0X14,0

Dimensional tolerances to DIN 46228 Part 4
Endehylse, båndet

WENDFER-CU-(J2N)-BLACK-MG-1,5X14,0

Dimensional tolerances to DIN 46228 Part 4
x 500 Ant.
Endehylse, båndet

WENDFER-CU-(J2N)-BLUE-MG-2,5X14,0

Dimensional tolerances to DIN 46228 Part 4
x 500 Ant.
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
Reservedeler for dette produktet:
Mag. for wire stripper and crimping pliers QUADRO

MG-(F.0714108501)

For wire end ferrules with plastic sleeves, strip 0.5-2.5 mm²
x 3 Ant.