Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Wire stripping and ferrule crimping pliers QUADRO

Wire stripping and ferrule crimping pliers QUADRO

Cikksz. 0714108501

EAN 4062856506408

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Wire stripping and ferrule crimping pliers QUADRO

Cikksz. 0714108501
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
Four functions (cutting, stripping, twisting, crimping) in one tool - saves time and money
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Vágóél-geometria

Egyenes

Max. huzalkeresztmetszet

0,5-2,5 mm²

American Wire Gauge min./max. (AWG) (AWG)

20-13

Hosszúság x Szélesség x Magasság

173 x 30 x 98 mm

Anyag

Műanyag / fém

Markolat anyaga

Műanyag

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Érvéghüvely kötegelve

WENDFER-CU-(J2N)-BLUE-MG-2,5X14,0

Dimensional tolerances to DIN 46228 Part 4
x 500 db
Érvéghüvely kötegelve

WENDFER-CU-(J2N)-WHITE-MG-0,5X14,0

Dimensional tolerances to DIN 46228 Part 4
x 500 db
Érvéghüvely kötegelve

WENDFER-CU-(J2N)-GREY-MG-0,75X14,0

Dimensional tolerances to DIN 46228 Part 4
x 500 db
Érvéghüvely kötegelve

WENDFER-CU-(J2N)-RED-MG-1,0X14,0

Dimensional tolerances to DIN 46228 Part 4
Érvéghüvely kötegelve

WENDFER-CU-(J2N)-BLACK-MG-1,5X14,0

Dimensional tolerances to DIN 46228 Part 4
x 500 db
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Mag. for wire stripper and crimping pliers QUADRO

MG-(F.0714108501)

For wire end ferrules with plastic sleeves, strip 0.5-2.5 mm²
x 3 db