Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Wire end ferrule insulated 525 pieces SOKO

Wire end ferrule insulated 525 pieces SOKO

Cikksz. 5964055706

EAN 4062856643035

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Wire end ferrule insulated 525 pieces SOKO

Cikksz. 5964055706
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
Rendszer méretek

4.4.1

Tartalmaz: Wire end ferrule insulated 525 pieces SOKO:
100 x
Érvéghüvely

ÉRVÉGHÜVELY-CU-(J2N)-NARANCS-0,5X8,0

Leírás:
8 mm; 0.5 mm²
Műanyag hüvellyel
Mennyiség: 100 x
100 x
Érvéghüvely

ÉRVÉGHÜVELY-CU-(J2N)-FEHÉR-0,75X8,0

Leírás:
8 mm; 0.75 mm²
Műanyag hüvellyel
Mennyiség: 100 x
100 x
Érvéghüvely

ÉRVÉGHÜVELY-CU-(J2N)-SÁRGA-1,0X8,0

Leírás:
8 mm; 1 mm²
Műanyag hüvellyel
Mennyiség: 100 x
50 x
Érvéghüvely

ÉRVÉGHÜVELY-CU-(J2N)-PIROS-1,5X8,0

Leírás:
8 mm; 1.5 mm²
Műanyag hüvellyel
Mennyiség: 50 x
25 x
Érvéghüvely

ÉRVÉGHÜVELY-CU-(J2N)-FEKETE-6,0X12,0

Leírás:
12 mm; 6 mm²
Műanyag hüvellyel
Mennyiség: 25 x
25 x
Érvéghüvely

ÉRVÉGHÜVELY-CU-(J2N)-CSONT-10,0X12

Leírás:
12 mm; 10 mm²
Műanyag hüvellyel
Mennyiség: 25 x
25 x
Érvéghüvely

ÉRVÉGHÜVELY-CU-(J2N)-ZÖLD-16,0X12,0

Leírás:
12 mm; 16 mm²
Műanyag hüvellyel
Mennyiség: 25 x
50 x
Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint

SZIGETELT ÉRVÉGHÜVELY

Leírás:
8.0 mm; 2.5 mm²
Mennyiség: 50 x
50 x
Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint

HÜVELY

Leírás:
10.0 mm; 4 mm²
Mennyiség: 50 x
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
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kompakt sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

KRIMPELŐ-FOGÓ-OLDAL-(0,14-16SMM)-(16/4S)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

SARUZÓ-FOGÓ-OLDALTÖLTŐS-0,08-16NMM-16/4S

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Sajtolószerszám elülső betöltéssel

SARUZÓ-FOGÓ-ELŐLTÖLTŐS-(0,08-16MM2)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Automatikus, önbeállító kábelcsupaszító fogó

KÁBELCSUPASZÍTÓ-FOGÓ-(0,03-10,0SMM)

Automatikus szkennelő rendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez