Trwała, bezpieczna szczotka druciana Stal połączona z uchwytem narzędziowym
Trwała, bezpieczna szczotka druciana z uchwytem narzędziowym
SZCZ-DRUC-PĘDZEL-BEZP-LL-D22X6MM
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dokładna praca i podwyższona stabilność podczas szczotkowania
- Podwyższona stabilność podczas szczotkowania
- Falowane włosie druciane podtrzymuje się wzajemnie
- Nie dochodzi do przedwczesnego łamania się drutu
- Szerokość włosia pozostaje stała podczas obróbki materiałów dzięki konstrukcji szczotki okrągłej z drutem przytrzymywanym przez skuwkę z tworzywa sztucznego
- Do używania ze szlifierkami trzpieniowymi i wiertarkami
- Wyeliminowanie przedwczesnego łamania się drutu zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa
- Wysoka prędkość poprawia wydajność szczotki i żywotność, zwłaszcza w przypadku szlifierek trzpieniowych i ręcznych
- Tylko końcówki włosia oddziałują na przedmiot obrabiany. Nadmierny nacisk nie poprawia rezultatów, a tylko zwiększa niezbędną moc napędu i skraca żywotność szczotki.
- Podczas pracy ze szczotkami mechanicznymi należy zawsze nosić okulary i rękawice ochronne!
Materiały dodatkowe(X)
- Czyszczenie narożników, zagłębień, otworów
- Do czyszczenia form/części odlewanych
- Do usuwania pozostałości farby i gumy
Średnica (D1) | 22 mm |
Średnica tulei (D2) | 22 mm |
Użyteczna długość drutu (H) | 25 mm |
Średnica drutu | 0,3 mm |
Długość (L) | 72 mm |
Średnica chwytu (S) | 6 mm |
Materiał przewodu | Stal |
Konstrukcja | Faliste, wpuszczane w tworzywo sztuczne |
Agresywność | Twardy |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Można używać do szlifierki prostej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Maks. prędkość obrotowa | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |