Wire end brush with shank safety long-term brush
Wire end brush with shank safety long-term brush
Ürün no. 5465400221
EAN 4065746775038
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (D1) | 22 mm |
Manşon çapı (D2) | 22 mm |
Telin kullanılabilir uzunluğu (H) | 25 mm |
Tel çapı | 0,3 mm |
Uzunluk (L) | 72 mm |
Mil uzunluğu | 20 mm |
Mil çapı (S) | 6 mm |
Tel malzemesi | Çelik |
Tasarım | Oluklu, plastiğe bağlı |
Kararlılık | Sert |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Düz taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun | 4/4 nokta |
Maks. devir sayısı | 15000 1/min |
EN standardı | 1083-2 |