Wire end brush with shank safety long-term brush
Wire end brush with shank safety long-term brush
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (D1) | 22 mm |
Diâmetro da manga (D2) | 22 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 25 mm |
Diâmetro do fio | 0,3 mm |
Comprimento (L) | 72 mm |
Diâmetro da haste (S) | 6 mm |
Material do fio | Aço |
Design | Ondulado, unido em plástico |
Agressividade | Duro |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para retificadora direita (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |