Wire end brush with shank safety long-term brush
Wire end brush with shank safety long-term brush
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Diameter (D1) | 22 mm |
Hylsediameter (D2) | 22 mm |
Utnyttbar trådlengde (H) | 25 mm |
Tråddiameter | 0,3 mm |
Lengde (L) | 72 mm |
Akseldiameter (S) | 6 mm |
Materiale til tråd | Stål |
Design | Korrugert, pakket i plast |
Aggressivitet | Hard |
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Egnet for bormaskin (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Egnet for rettsliper (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Maks. omdreiningshastighet | 15000 1/min |
EN-standard | 1083-2 |