Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Wire end brush with shank safety long-term brush

Wire end brush with shank safety long-term brush

Cod. art. 5465400221

EAN 4065746775038

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Wire end brush with shank safety long-term brush

Cod. art. 5465400221

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ideal for machining hard-to-reach areas on steel and cast iron
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro (D1)

22 mm

Diametro boccola (D2)

22 mm

Lunghezza utile del filo (H)

25 mm

Diametro filo

0,3 mm

Lunghezza (L)

72 mm

Lunghezza gambo

20 mm

Diametro codolo (S)

6 mm

Materiale del filo

Acciaio

Esecuzione

Ondulato, confezionato in plastica

Aggressività

Tipo rigido

Per trapani a batteria (sistema a punti)

2 su 4 punti

Per trapano (sistema a punti)

2 su 4 punti

Per smerigliatrice assiale (sistema a punti)

4 su 4 punti

Numero di giri max

15000 1/min

Norma EN

1083-2