Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Wire end brush with shank safety long-term brush

Wire end brush with shank safety long-term brush

Cikksz. 5465400221

EAN 4065746775038

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Wire end brush with shank safety long-term brush

Cikksz. 5465400221

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ideal for machining hard-to-reach areas on steel and cast iron
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő (D1)

22 mm

Perselyátmérő (D2)

22 mm

Hasznos huzalhossz (H)

25 mm

Huzalátmérő

0,3 mm

Hosszúság (L)

72 mm

Szárhosszúság

20 mm

Szárátmérő (S)

6 mm

Huzal anyaga

Acél

Kivitel

Hullámos, műanyagba kötött

Agresszivitás

Kemény

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Egyenes csiszológéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Max. fordulatszám

15000 1/min

EN szabvány

1083-2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk