Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Wire end brush with shank safety long-term brush

Wire end brush with shank safety long-term brush

Art. N° 5465400221
EAN 4065746775038
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
Ideal for machining hard-to-reach areas on steel and cast iron
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (D1)

22 mm

Diamètre de douille (D2)

22 mm

Longueur utile de fil (H)

25 mm

Diamètre de câble

0,3 mm

Longueur (L)

72 mm

Diamètre de la tige (S)

6 mm

Matière du fil

Acier

Design

Ondulé, collier en plastique

Agressivité

Hard

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

2 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

2 sur 4points

Adapté à la meuleuse droite (système de point)

4 sur 4 points

Vitesse de rotation max.

15000 1/min

Norme EN

1083-2