Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Wire cup brush with carbide bristles LONGLIFE

Wire cup brush with carbide bristles LONGLIFE

Ürün no. 5465260658

EAN 4065746777391

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Wire cup brush with carbide bristles LONGLIFE

Ürün no. 5465260658
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
Ideal for flexible brushing work on steel, stainless steel, aluminium, cast materials and wood
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (D)

65 mm

Telin kullanılabilir uzunluğu (H)

20 mm

Şaft (d)

M14

Tel çapı

1,2 mm

Tel malzemesi

Silisyum karbür zımpara taneli poliamit elyaflar

Izgara boyutu

K80

Tasarım

Oluklu

Kararlılık

Orta

Avuç içi taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun

4/4 nokta

Maks. devir sayısı

12000 1/min

EN standardı

1083-2

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler