Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Wire cup brush with carbide bristles LONGLIFE

Wire cup brush with carbide bristles LONGLIFE

Cod. art. 5465260658

EAN 4065746777391

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Wire cup brush with carbide bristles LONGLIFE

Cod. art. 5465260658
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
Ideal for flexible brushing work on steel, stainless steel, aluminium, cast materials and wood
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro (D)

65 mm

Lunghezza utile del filo (H)

20 mm

Dispositivo di fissaggio utensile (d)

M14

Diametro filo

1,2 mm

Materiale del filo

Fibre di poliammide con grani abrasivi al carburo di silicio

Grana

K80

Esecuzione

Ondulato

Aggressività

Centrale

Per smerigliatrice angolare (sistema a punti)

4 su 4 punti

Numero di giri max

12000 1/min

Norma EN

1083-2