Wire cup brush with carbide bristles LONGLIFE
Wire cup brush with carbide bristles LONGLIFE
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Átmérő (D) | 65 mm |
Hasznos huzalhossz (H) | 20 mm |
Szerszámbefogó típusa (d) | M14 |
Huzalátmérő | 1.2 mm |
Huzal anyaga | Poliamidszálak szilíciumkarbid csiszolószemcsékkel |
Szemcseméret | K80 |
Kivitel | Hullámos |
Agresszivitás | Közepes |
Sarokcsiszolóhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Max. fordulatszám | 12000 1/min |
EN szabvány | 1083-2 |