Wire cup brush steel wire SPEED
Wire cup brush steel wire SPEED
Ürün no. 5465200655
EAN 4065746781961
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (D) | 65 mm |
Telin kullanılabilir uzunluğu (H) | 20 mm |
Şaft (d) | M14 |
Tel çapı | 0,5 mm |
Örgü sayısı | 30 ADET |
Tel malzemesi | Çelik |
Tasarım | Örülmüş |
Kararlılık | Sert |
Avuç içi taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun | 4/4 nokta |
Maks. devir sayısı | 12500 1/min |
EN standardı | 1083-2 |