Wire cup brush steel wire SPEED
Wire cup brush steel wire SPEED
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (D) | 65 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 20 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta (d) | M14 |
Diâmetro do fio | 0,5 mm |
Número de tranças | 30 UNID |
Material do fio | Aço |
Design | Entrançado |
Agressividade | Duro |
Adequado para rebarbadora angular (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 12500 1/min |
Norma EN | 1083-2 |