Wire cup brush steel wire SPEED
Wire cup brush steel wire SPEED
Cikksz. 5465200655
EAN 4065746781961
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Átmérő (D) | 65 mm |
Hasznos huzalhossz (H) | 20 mm |
Szerszámbefogó típusa (d) | M14 |
Huzalátmérő | 0,5 mm |
Fonatok száma | 30 darab |
Huzal anyaga | Acél |
Kivitel | Fonott |
Agresszivitás | Kemény |
Sarokcsiszolóhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Max. fordulatszám | 12500 1/min |
EN szabvány | 1083-2 |