Wire cup brush stainless steel wire HEAVY DUTY
Wire cup brush stainless steel wire HEAVY DUTY
Ürün no. 5465220657
EAN 4065746781954
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (D) | 65 mm |
Telin kullanılabilir uzunluğu (H) | 20 mm |
Şaft (d) | M14 |
Tel çapı | 0,5 mm |
Örgü sayısı | 18 ADET |
Tel malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tasarım | Sağ-sol düğümlü, Düz |
Kararlılık | Sert |
Avuç içi taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun | 4/4 nokta |
Maks. devir sayısı | 12500 1/min |
EN standardı | 1083-2 |