Wire cup brush stainless steel wire HEAVY DUTY
Wire cup brush stainless steel wire HEAVY DUTY
Cod. art. 5465220657
EAN 4065746781954
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro (D) | 65 mm |
Lunghezza utile del filo (H) | 20 mm |
Dispositivo di fissaggio utensile (d) | M14 |
Diametro filo | 0,5 mm |
Numero trecce | 18 PZ |
Materiale del filo | Acciaio inossidabile |
Esecuzione | Mazzetti ritorti verso destra-sinistra, Liscio |
Aggressività | Tipo rigido |
Per smerigliatrice angolare (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Numero di giri max | 12500 1/min |
Norma EN | 1083-2 |